88660-AGO GRIGIO DIAMETRO 1,20 - CONICO 97221 - 50 PZ
LOCTITE Ago conico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:88660
Rubix:160000000545689
EAN:0079340972216

Documenti
Dettagli del prodotto : 88660-AGO GRIGIO DIAMETRO 1,20 - CONICO 97221 - 50 PZ
LOCTITE Aghi dosatori conici sono da 30 mm, in polietilene. Hanno una testa conica e una connessione Luer-Lock e sono forniti in confezioni da 50.
Dispensing needle 16 (grey) 1.19 mm with conical dispensing tip (PPC)
Punti di forza
Ago per adesivi monocomponenti
Connessione Luer-Lock
I colori indicano il diametro interno dell'ago
Connessione Luer-Lock
I colori indicano il diametro interno dell'ago
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro ugello | 1,19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Codice doganale | 84249080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore