SOPPORTO Y/UKFB206K/H

UKFB

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UKFB 206 K/H
Rubix:999190200029395
Produttore:UKFB 206 K/H
SOPPORTO Y/UKFB206K/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Larghezza38 mm
Interasse del fissaggio40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKFB206K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza38 mm
Interasse del fissaggio40 mm
Materialeghisa
Altezza137 mm
Lunghezza83 mm
Serieukfb
Diametro dei fori di fissaggio9,5 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore