00077163-MODULO INTERMEDIO DIRITTO (AC40) Y400

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:Y400
Rubix:999180400118955
Produttore:Y400
EAN:3618035380416
00077163-MODULO INTERMEDIO DIRITTO (AC40) Y400

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistanziatore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00077163-MODULO INTERMEDIO DIRITTO (AC40) Y400


La serie ACG, di tipo modulare, consente di scegliere la combinazione di attrezzature per la preparazione dell'aria che meglio si adatta alla vostra particolare applicazione. L'angolo selezionabile del manometro ne migliora la visibilità e il meccanismo antirivoluzione (PAT.PEND.) non permette al manometro di ruotare anche dopo aver azionato la maniglia. L'assemblaggio e la manutenzione sono facili da eseguire, con conseguente riduzione dei tempi di inattività e risparmio di manodopera.
Y*00, fissaggio distanziale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x58x19 mm
Peso92 g
Tipologiadistanziatore
Paese d'origineCN
Codice doganale85365019
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione