01037417-ARTICOLO VHS20-F02A-R

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VHS20-F02A-R
Rubix:999221025049189
Produttore:VHS20-F02A-R
EAN:3618034858770
01037417-ARTICOLO VHS20-F02A-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a 3/2 vie
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01037417-ARTICOLO VHS20-F02A-R


La VHS aggiornata presenta una portata aumentata fino al 45%, il che significa che può essere utilizzata per applicazioni più grandi, offrendo vantaggi commerciali in quanto i clienti non devono pagare per valvole più grandi e quindi più costose. La nuova serie VHS offre inoltre due opzioni di materiale per l'impugnatura e il coperchio: resina PBT e alluminio. La resina PBT è altamente resistente alle fiamme e fino al 60% più leggera del modello convenzionale interamente in alluminio. Altre nuove caratteristiche includono un silenziatore integrato per risparmiare spazio nell'area sottostante la valvola e la staffa di montaggio. Tutto questo si combina con un look migliorato per completare la nuova serie AC per la preparazione dell'aria.
VHS, Valvola a 3 vie lucchettabile per lo scarico della pressione residua

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x66x40 mm
Peso72 g
Tipologiavalvola a 3/2 vie
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 27,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione