Riferimenti
Walter:G5011-2525R-4T12GD26-P
Rubix:999250704001153
Produttore:8778667

Dettagli del prodotto : STELI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2525R-4T12GD26-P
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G5011...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Destra • GD26 • s=4mm • Tmax=12mm
Punti di forza
Agevole impiego dell'utensile, anche in posizione capovolta;Asportazione ottimale dei trucioli grazie alla bassa altezza della testa;Maggiore vita utensile e migliore produttività, grazie alla lubrificazione diretta nella zona di taglio;Parametri di taglio più elevati grazie al nuovo profilo di dentatura e alla Lubrificazione di precisione;Massima produttività e durata grazie alle qualità Tiger·tec® Gold resistenti all'usura;Maggiore stabilità e affidabilità del processo grazie al profilo di dentatura Groov·tec® GD
Applicazioni
La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura;Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 150 bar;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | gd26 (groov·tec™ gd, doppia rigatura/doppia dentellatura) |
| Tipo di montaggio | monoblocco (groov·tec™ gd g5011-p) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione