Riferimenti
Dichtomatik:V 170 S NBR 60 OZB FORM
Rubix:160000000446194
Produttore:123633


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 165 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 175 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 123633-GUARNIZIONE V-RING VS-170
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Diametro mini | 165 mm |
| Diametro massimo | 175 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | vs |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito