Riferimenti
Dichtomatik:VS 171,00 187,00 20,50 60 NBR NB603410
Rubix:999230110019648
Produttore:67123635

Dettagli del prodotto : 67123635-GUARNIZIONE V-RING VS-190
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 65 g |
|---|---|
| Diametro interno | 190 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
