Riferimenti
Dichtomatik:123497
Rubix:160000000446212
Produttore:V 28 A NBR 60 OZB FORM


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 123497-GUARNIZIONE V-RING VA-28
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 33 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito