123625-GUARNIZIONE V-RING VS-95

V-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:123625
Rubix:160000000446186
Produttore:V 95 S NBR 60 OZB FORM
123625-GUARNIZIONE V-RING VS-95

Riepilogo info tecniche

Diametro mini93 mm
Diametro massimo98 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 123625-GUARNIZIONE V-RING VS-95


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Diametro mini93 mm
Diametro massimo98 mm
Materialenbr
Esecuzionevs
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
  • Disponibile: spedito entro 24 ore