162706-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-7-MIDI
Valvola di controllo del filtro LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-1/2-D-7-MIDI
Rubix:160000000585436
Produttore:162706
EAN:4052568012687

Documenti
Dettagli del prodotto : 162706-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-7-MIDI
Regolatore filtro LFR-1/2-D-7-MIDI Pressione massima in uscita 7 bar, con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con la serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 345x70x101 mm |
|---|---|
| Peso | 1250 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Materiale | zinco pressofuso |
| Portata volumetrica | 3900 l/min |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | 1/2 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione