556838-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-KS-PI

Valvola VMPA1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA1-M1H-KS-PI
Rubix:160000000602982
Produttore:556838
EAN:4052568202477
556838-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-KS-PI

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 556838-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-KS-PI


Elettrovalvola VMPA1-M1H-KS-PI Per Unità  di valvole MPA-S. Funzione valvola=2x3/2, chiuse, monostabili, Tipo di azionamento=Elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale normale=230 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x17x45 mm
Peso65,1 g
Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte5
Portata volumetrica230 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
100,58 IVA esclusa
/ Unità
122,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore