151870-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-3-C

Elettrovalvola MFH-5/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/2-D-3-C
Rubix:160000000582269
Produttore:151870
EAN:4052568010829
151870-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-3-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151870-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-3-C


Elettrovalvola MFH-5/2-D-3-C Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=65 mm, Portata nominale normale=4500 l/min, Pressione d'esercizio=2 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)217x66x117 mm
Peso861 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica4500 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 291,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 355,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione