Riferimenti
Festo:MS4-EE-1/4-V24-B
Rubix:999230214004753
Produttore:8091771
EAN:4052568477950

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di inserimento |
|---|---|
| Portata volumetrica | 2000 l/min |
| Tipo di raccordo | g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8091771-VALVOLA DI INSERIMENTO MS4-EE-1/4-V24-B
MS4-EE-1/4-V24-B VALVOLA DI COMMUTAZIONE.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di inserimento |
|---|---|
| Portata volumetrica | 2000 l/min |
| Tipo di raccordo | g |
| Diametro del collegamento (pollici) | g1/4 '' |
| Tensione | 24 V |
| Tensione, min. | 21,6 V |
| Tensione, max. | 26,4 V |
| Dimensione del filo | 1/4 |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione