V. 5/3 C.C. LEVA LATERALE 3P.(TECNO 228) T22853319/2
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:T22853319/2
Rubix:999180300031923

Documenti
Dettagli del prodotto : V. 5/3 C.C. LEVA LATERALE 3P.(TECNO 228) T22853319/2
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:5/3 Taglia:1/8" Tipologia:LEVA Colore Pulsante:NERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | leva |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 410 l/min |
| Campo di pressione | fino a 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
