00058495-ARTICOLO VR1220F-10

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VR1220F-10
Rubix:999221025035563
Produttore:VR1220F-10
EAN:3618036543384
00058495-ARTICOLO VR1220F-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaserie vr2110
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00058495-ARTICOLO VR1220F-10


La valvola shuttle serie VR1210/1200 è una valvola a 3 porte con un'uscita e 2 porte di ingresso e segnale pneumatico. L'uscita è sempre alimentata dall'ingresso ad alta pressione. La serie VR12**F è una valvola di interruzione per il controllo delle linee del sistema di segnale di pressione dell'aria. Il cablaggio è possibile in qualsiasi posizione e i raccordi one-touch semplificano le connessioni delle tubazioni. La serie di valvole temporizzate VR2110, con la sua combinazione di orifizio regolabile e portata fissa, consente la trasmissione di un segnale pneumatico dopo un periodo di tempo prestabilito.
VR12*0F, valvola pilota con serie raccordo istantaneo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Tipologiaserie vr2110
Numero di porte3
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineJP
€ 23,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione