Riferimenti
SMC:LVM205R-5C-6-Q
Rubix:999200200000202
Produttore:LVM205R-5C-6-Q

Dettagli del prodotto : 00573629-VALVOLA CHIMICA LVM205R-5C-6-Q
Valvole di processo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Campo di pressione | -75 kpa/0,3 mpa |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione