VENTOSA B15XP POLIURETANO 30/60, M5 MASCHIO 0204991
Ventose a soffietto B-XP Poliuretano
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0204991
Rubix:170000000513890
Produttore:0204991



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano 30/60 (pu) |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA B15XP POLIURETANO 30/60, M5 MASCHIO 0204991
Adatte per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che unisce l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.
Punti di forza
Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
Le ventose DURAFLEX® sono antialone.
Applicazioni
Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna;Scatole e contenitori;Alimentazione fogli intercalari;Formatura e apertura/chiusura scatole;Alimentazione rotativa cartoni;Formatura, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e confezionamento;Alimentazione e smistamento coperchi/cartoncini;Rimozione componenti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano 30/60 (pu) |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | m5 maschio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore