GUANTO VERSATOUCH 92200 SIZE M (7.5-8.0) (CONF. 100) 92200 # M
VersaTouch 92200
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:92-200-8
Rubix:999190200012805
Produttore:92200080
EAN:0076490479367

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO VERSATOUCH 92200 SIZE M (7.5-8.0) (CONF. 100) 92200 # M
Versatouch® 92-200 è un guanto in nitrile sottile e leggero con punta delle dita testurizzata per una manipolazione precisa e una maggiore tattilità. Ideale per un'ampia gamma di applicazioni di manipolazione degli alimenti.
Light-duty protection for food handling.
Punti di forza
- Thin, lightweight and comfortable
- Textured fingertips for enhanced tactility
- Compliant with food handling requirements
Applicazioni
Food Processing|Automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Spessore | 0,07 mm |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito