VERTIGO BLACK PU C&G C 2342545/W#07

VERTIGO Black PU C & G Level 5 Glove

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Honeywell:2342545-07
Rubix:999200200085383
Produttore:2342545-07
VERTIGO BLACK PU C&G C 2342545/W#07
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VERTIGO BLACK PU C&G C 2342545/W#07


Guanto leggero lavorato a maglia in poliammide/fibra Spectra®/elastane. Fibra di vetro all'esterno e rivestimento in poliuretano nero. Norma EN 388.
Colour : Black/Black

Punti di forza

Fibre Spectra®: una fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE) che è una delle fibre artificiali più resistenti e leggere al mondo. Il numero e il colore garantiscono il giusto livello di protezione. Il controllo visivo a distanza è agevole. Destrezza e flessibilità garantite, con ottima resistenza al taglio.

Applicazioni

Progettato appositamente per persone che lavorano in un ambiente sporco e asciutto. Fabbricanti di automobili e OEM. Aviazione. Edilizia e lavori pubblici. Restauro. Energia o elettricità. Industrie del vetro. Logistica. Manutenzione. Acciaio e metallurgia. Industrie della carta. Servizi. Telecomunicazioni. Trasporti. Servizi collettivi.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalepoliammide
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantipoliuretano
Lunghezza235 mm
Materialepoliammide / fibra spectra / elasthane / fibra di vetro
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (2)