Riferimenti
Elesa+Ganter:VTR.50 B-M8-C9
Rubix:160000000517829
Produttore:83801
EAN:4045525283268



Documenti
Dettagli del prodotto : 83801 VTR.50 B-M8-C9
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Lunghezza | 19 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
