185569-ANELLO DI TENUTA 9X26X7

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49413564
Rubix:160000000419975
Produttore:49413564
185569-ANELLO DI TENUTA 9X26X7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 185569-ANELLO DI TENUTA 9X26X7


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito