39397/46NBA (39396/46) WD-40 SPECIALIST LUBRIFICANTE ALTE PRESTAZIONI AL PTFE 400 ML

WD-40 Lubrificante al PTFE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
WD-40:LUBRIFICANTE ALTE PRESTAZIONI AL PTFE
Rubix:999240619003731
Produttore:39397/46
39397/46NBA (39396/46) WD-40 SPECIALIST LUBRIFICANTE ALTE PRESTAZIONI AL PTFE 400 ML
Riepilogo info tecniche
Confezionebomboletta di 400 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 39397/46NBA (39396/46) WD-40 SPECIALIST LUBRIFICANTE ALTE PRESTAZIONI AL PTFE 400 ML


Il lubrificante al PTFE ad alte prestazioni, fornisce una lubrificazione e protezione eccellente, riducendo l’usura di utensili e attrezzi. La sua formula permette un utilizzo a temperature che vanno da -20°C a +100°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionebomboletta di 400 ml
Coloregiallo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,81 IVA esclusa
/ Unità
13,19 IVA inclusa
  • Esaurito