Riferimenti
Gapi:OR 95.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015734


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BT89G6-O-RING OR 95.00X4.00 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,31 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 88,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione