Riferimenti
Festo:QS-6-4-100
Rubix:160000000581234
Produttore:130691

Dettagli del prodotto : 130691-CONNETTORE A INNESTO QS-6-4-100
Push-in connector QS-6-4-100 130691
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 mm o.d. tube |
|---|---|
| Connessione 2 | pipe o.d. 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore