00046712-E.VALV.3/2 24VDC 1/8 SY513-5YO-01F-Q
3/2 Elettrodistributore, Serie SY500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY513-5YO-01F-Q
Rubix:999180300035734
Produttore:00046712
EAN:3618036178883

Documenti
Dettagli del prodotto : 00046712-E.VALV.3/2 24VDC 1/8 SY513-5YO-01F-Q
SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Type of actuation: 1 [Normally closed (N.C.)]
Solenoid: Single Solenoid
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO [DIN Terminal w/o Connector (DIN 43650C)]
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: 01 (Body Ported 1/8)
Thread: F (G)
Option: Without bracket
Made to Order: None
CE Marked: Q (CE Compliant)
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Type of actuation: 1 [Normally closed (N.C.)]
Solenoid: Single Solenoid
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO [DIN Terminal w/o Connector (DIN 43650C)]
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: 01 (Body Ported 1/8)
Thread: F (G)
Option: Without bracket
Made to Order: None
CE Marked: Q (CE Compliant)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 79 g |
|---|---|
| Tipologia | solenoide |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione