SCATOLA-SEMIMASCHERA SENZA MANUTENZIONE, FFA1P2 R D, 4251 7000034735-4251
3M™ Semimaschera senza manutenzione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:4251
Rubix:999180300076095
Produttore:7000034735
EAN:4046719313662

Documenti
Dettagli del prodotto : SCATOLA-SEMIMASCHERA SENZA MANUTENZIONE, FFA1P2 R D, 4251 7000034735-4251
Protezione efficace e confortevole da vapori organici e particolato nocivo.
Struttura leggera e bilanciata, a basso profilo, per una visione periferica ottimale.
La cartuccia e i filtri integrati la rendono di immediato utilizzo e pratica, senza la necessità di assemblaggio di parti o manutenzione.
Bordo di tenuta facciale morbido e aderente, realizzato con materiale testurizzato anallergico.
Bardatura regolabile ed elastici per il collo che si fissano con facilità.
La valvola di espirazione in posizione centrale contribuisce a ridurre l'accumulo di calore e umidità.
La classe FFA1P2 R D protegge dai vapori organici, con punto di ebollizione superiore a 65 °C, fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL) o 1.000 ppm (ossia fino al limite più basso tra i due) e 10 volte l'OEL per il particolato.
Borsa richiudibile in dotazione, utilizzabile come custodia igienica e per il trasporto
Struttura leggera e bilanciata, a basso profilo, per una visione periferica ottimale.
La cartuccia e i filtri integrati la rendono di immediato utilizzo e pratica, senza la necessità di assemblaggio di parti o manutenzione.
Bordo di tenuta facciale morbido e aderente, realizzato con materiale testurizzato anallergico.
Bardatura regolabile ed elastici per il collo che si fissano con facilità.
La valvola di espirazione in posizione centrale contribuisce a ridurre l'accumulo di calore e umidità.
La classe FFA1P2 R D protegge dai vapori organici, con punto di ebollizione superiore a 65 °C, fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL) o 1.000 ppm (ossia fino al limite più basso tra i due) e 10 volte l'OEL per il particolato.
Borsa richiudibile in dotazione, utilizzabile come custodia igienica e per il trasporto
4251+ RESPIRATORE PER VAPORI ORGANICI + POLVERI CLASSE A1P2
Applicazioni
La semimaschera senza manutenzione 3M™ 4251 è un respiratore semplice e di utilizzo immediato, con cartuccia e filtri integrati. I nostri due ampi filtri al carbonio garantiscono una bassa resistenza respiratoria e il bordo di tenuta facciale testurizzato aderente, privo di silicone, è morbido e anallergico. Borsa richiudibile in dotazione, utilizzabile come custodia igienica e per il trasporto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 371,4 g |
|---|---|
| Classe | ffa1p2 |
| Grandezza | taglia unica |
| Valvola | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito




