SCATOLA-SEMIMASCHERA SENZA MANUTENZIONE, FFABEK1P3 R D, 4279 7000088757-4279

3M™ Semimaschera senza manutenzione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:4279
Rubix:999190300006178
Produttore:7000088757
EAN:4046719313723
SCATOLA-SEMIMASCHERA SENZA MANUTENZIONE, FFABEK1P3 R D, 4279 7000088757-4279
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SCATOLA-SEMIMASCHERA SENZA MANUTENZIONE, FFABEK1P3 R D, 4279 7000088757-4279


Protezione efficace e confortevole dai pericoli associati ai vapori organici e inorganici, ai gas acidi, all'ammoniaca e al particolato.
Struttura leggera e bilanciata, a basso profilo, per una visione periferica ottimale.
La cartuccia e i filtri integrati la rendono di immediato utilizzo e pratica, senza la necessità di assemblaggio di parti o manutenzione.
Bordo di tenuta facciale morbido e aderente, realizzato con materiale testurizzato anallergico.
Bardatura regolabile ed elastici per il collo che si fissano con facilità.
La valvola di espirazione in posizione centrale contribuisce a ridurre l'accumulo di calore e umidità.
La classe FFABEK1P3 R D protegge dai vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C, dai gas acidi e dall'ammoniaca fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL) o 1.000 ppm (ossia fino al limite più basso tra i due) e 50 volte l'OEL per il particolato.
Borsa richiudibile in dotazione, utilizzabile come custodia igienica e per il trasporto

Punti di forza

Ready-to-use half mask designed for effective and comfortable protection against organic vapour and particulate hazards
FFABEK1P3 R D provides protection against organic vapours, inorganic and ammonia up to 10 x Workplace Exposure Limit (WEL) or 1000 ppm whichever is lower and 20 x WEL for particulates
Lightweight, well balanced design
Low profile design for better peripheral vision
Adjustable head cradle and easy to fasten neck straps
Soft, non-allergenic material with textured face seal
Exhalation valve centrally positioned for effective removal of heat and moisture
Respirators can be used until damaged, particulate filters clog, gas filters become saturated or after one month

Applicazioni

La semimaschera senza manutenzione 3M™ 4279 è un respiratore semplice e di utilizzo immediato, con cartuccia e filtri integrati. I nostri due ampi filtri al carbonio garantiscono una bassa resistenza respiratoria e il bordo di tenuta facciale testurizzato aderente, privo di silicone, è morbido e anallergico. Borsa richiudibile in dotazione, utilizzabile come custodia igienica e per il trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio371,4 g
Classeffabek1p3d
Grandezzataglia unica
  • Disponibile: spedito entro 24 ore