5077642-ARTICOLO 21460-M24X1.5
Tagliafiletti per affilatura GUN per fori ciechi e passanti metrici standard Walter Prototyp
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:21460-M24X1.5
Rubix:999241226004840
Produttore:5077642
EAN:4042446021276

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5077642-ARTICOLO 21460-M24X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro del foro | 22,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione