ACCESSORI FRB 19.5/215

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FRB 19.5/215
Rubix:160000000391806
Produttore:6123
EAN:7316570302165
ACCESSORI FRB 19.5/215

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello fisso
Diametro interno202 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FRB 19.5/215


Un cuscinetto in posizione di bloccaggio deve essere fissato assialmente nell'alloggiamento. Se la sede del cuscinetto nell'alloggiamento e la larghezza del cuscinetto non coincidono, sono necessari anelli di bloccaggio (stabilizzatori). In genere, per ogni alloggiamento sono necessari due anelli di bloccaggio. Un anello deve essere posizionato su ciascun lato del cuscinetto. Se è necessario un solo anello di bloccaggio, questo deve essere installato sullo stesso lato del controdado.
I cuscinetti nella posizione di vincolo devono essere fissati assialmente nell'alloggiamento. Se la tenuta cuscinetto nel supporto non corrisponde alla larghezza del cuscinetto, sono necessari anelli di ancoraggio (stabilizzatori). Tipicamente, sono necessari due anelli di ancoraggio, uno per ciascun lato del cuscinetto. Se è sufficiente un anello di ancoraggio, deve essere montato sullo stesso lato della ghiera di bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19,5x215x215 mm
Peso384 g
Tipologiaanello fisso
Diametro interno202 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza19,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
34,10 IVA esclusa
/ Unità
41,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione