155837-MANDRINO FILETTATO PER PIEDINI ARTICOLATI M12X66, ACCIAIO K0421.120661

Accessori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kipp:K0421.120661
Rubix:999180400023312
EAN:4059245185320
155837-MANDRINO FILETTATO PER PIEDINI ARTICOLATI M12X66, ACCIAIO K0421.120661

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro di filettatura12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 155837-MANDRINO FILETTATO PER PIEDINI ARTICOLATI M12X66, ACCIAIO K0421.120661


Materiale: acciaio o acciaio inossidabile 1.4301. Esecuzione: acciaio cromato blu. Acciaio inossidabile finitura naturale. Esempio d'ordine:

27810-060151
27810-060151 e 27800-1030 montato Nota d'ordine: Se la vite filettata e la piastra del piedino articolato devono essere fornite montate, indicare il numero d'ordine della vite e della piastra con l'aggiunta "montato". (es. 27810-060151 e 27800-1030 montato.) Nota: I piedini articolati sono composti da una vite filettata e da una piastra. Ogni vite filettata può essere combinata con qualsiasi piastra. L'altezza dell'intero piedino articolato si calcola come lunghezza della vite filettata + altezza del dado esagonale + 22,5 mm. (Altezza totale piedino articolato = L + L1 + 22,5 mm).

Asta filettata per piedino articolato, acciaio o acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio79,9 g
Materialeacciaio
Diametro di filettatura12 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale73181595
2,23 IVA esclusa
/ Unità
2,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione