428681 - CERNIERA ACCIAIO INOX CORPI CERNIERA DI DIMENSIONI UGUALI ESTREMITA' SMUSSATE CMM-TR-SST-A-50
Cerniere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CMM-TR-SST-A-50
Rubix:999210126013447


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile aisi 304 |
|---|---|
| Esecuzione | cmm-tr-sst-a inox - corpi cerniera con dimensioni uguali ed estremità smussate |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428681 - CERNIERA ACCIAIO INOX CORPI CERNIERA DI DIMENSIONI UGUALI ESTREMITA' SMUSSATE CMM-TR-SST-A-50
Cerniere, Acciaio INOX
Corpi cerniera di dimensioni uguali, estremità smussate
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inossidabile aisi 304 |
|---|---|
| Esecuzione | cmm-tr-sst-a inox - corpi cerniera con dimensioni uguali ed estremità smussate |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Diametro | 6,5 mm |
| Forma | a |
| Capacità di carico | 382,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione