428687 - CERNIERA ACCIAIO INOX CORPI CERNIERA DI DIMENSIONI UGUALI ESTREMITA' RAGGIATE CMM-TR-SST-C-50
Cerniere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CMM-TR-SST-C-50
Rubix:999210421077913


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 304 |
|---|---|
| Esecuzione | cmm-tr-sst-c (estremità raggiate) |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428687 - CERNIERA ACCIAIO INOX CORPI CERNIERA DI DIMENSIONI UGUALI ESTREMITA' RAGGIATE CMM-TR-SST-C-50
Cerniere, Acciaio INOX
Corpi cerniera di dimensioni uguali, estremità raggiate
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox aisi 304 |
|---|---|
| Esecuzione | cmm-tr-sst-c (estremità raggiate) |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Diametro | 6,5 mm |
| Forma | rotondo |
| Capacità di carico | 0,149 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione