421231 - CHIUSURA A COMPRESSIONE LUCCHETTABILI CON MANOPOLA STILE CHIAVETTA LEGA DI ZINCO CMLX.32-25
Cerniere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CMLX.32-25
Rubix:999200500026050
EAN:8055007859511


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco nichelata (rotore, statore e manopola); leva di chiusura in acciaio zincato |
|---|---|
| Esecuzione | manopola stile chiavetta con foro trasversale per lucchetto (gancio 5-7 mm); rotazione leva possibile solo tramite compressione della manopola |
| Diametro di filettatura | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 421231 - CHIUSURA A COMPRESSIONE LUCCHETTABILI CON MANOPOLA STILE CHIAVETTA LEGA DI ZINCO CMLX.32-25
Cerniere, Acciaio INOX
Chiusure a compressione lucchettabili con manopola stile chiavetta, lega di zinco
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega di zinco nichelata (rotore, statore e manopola); leva di chiusura in acciaio zincato |
|---|---|
| Esecuzione | manopola stile chiavetta con foro trasversale per lucchetto (gancio 5-7 mm); rotazione leva possibile solo tramite compressione della manopola |
| Diametro di filettatura | 19 mm |
| Diametro | 30 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione