01659450-ARTICOLO D-MP100B

Actuator Position Sensor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-MP 100 B
Rubix:999221025052820
EAN:3618036132786
01659450-ARTICOLO D-MP100B
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tensione, min.1000 V
Tensione, max.1000 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01659450-ARTICOLO D-MP100B


Actuator stroke position is detected with an analogue signal IO-Link compatible Directly slotted into the actuator groove Repeatability of 0.1 mm 4 measurement ranges Flexible switch output.

Punti di forza

Measuring range: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm. Applicable Cylinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 and C55. Compatible IO-Link. Analogue output: Voltage output (0 to 10 [V]), Current output (4 to 20 [mA]). Analogue output can be reversed. Setting is available by simply touching the touch pad. Lead wire connection: Separate line, M8-4pin and M12-4 pin.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione, min.1000 V
Tensione, max.1000 V
Lunghezza del cavo0,3 m
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
355,38 IVA esclusa
/ Unità
433,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione