ELBOW 90GR. ADAPTOR CONE 60GR. DN1 EW15-1/2B

Legris Adattatore angolare a vite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:EW15-1/2B
Rubix:999200100096418
ELBOW 90GR. ADAPTOR CONE 60GR. DN1 EW15-1/2B
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaadattatore a gomito
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ELBOW 90GR. ADAPTOR CONE 60GR. DN1 EW15-1/2B


Adattatore angolare a vite
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: OTTONE
Dimensione filettatura 1 (metrica): R1/2 e M22x150
Stile filettatura attacco 1: BSPT e metrico
Connessione 2 O.d. tubo (mm): 12
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Temperatura massima di esercizio: 190
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -60
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione a gomito in ottone cono 60°
Quantità per confezione: 2
Forma: Gomito maschio a 90° filettatura adattatore
Specifiche Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,116

Applicazioni

Industria automobilistica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaadattatore a gomito
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialeottone
Diametro esterno del tubo12 mm
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima190 °C
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
92,94 IVA esclusa
/ Unità
113,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione