0158290010-7370/10 ADATTATORE AD INNESTO 9X12-14X18 7370/10

Adattatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stahlwille:58290010
Rubix:160000000010744
Produttore:7370/10
EAN:4018754161034
0158290010-7370/10 ADATTATORE AD INNESTO 9X12-14X18 7370/10

Riepilogo info tecniche

Apertura14 x 18 mm
Fissaggio9x12 mm
Lunghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0158290010-7370/10 ADATTATORE AD INNESTO 9X12-14X18 7370/10


Per l'uso di utensili di inserimento con quadrato esterno 14 x 18 mm in chiavi dinamometriche con quadrato interno 9 x 12 mm. Nota! Valore di impostazione della chiave dinamometrica modificato.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x45x55 mm
Peso114 g
Apertura14 x 18 mm
Fissaggio9x12 mm
Lunghezza55 mm
Codice doganale82041100
58,26 IVA esclusa
/ Unità
71,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione