ADESIVO EPOSSIDICO SCOTCH-WELD DP410, BEIGE, 400 ML 7100261679

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP410

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:DP410ADHBG400
Rubix:999240416003794
Produttore:7100261679
EAN:04054596938113
ADESIVO EPOSSIDICO SCOTCH-WELD DP410, BEIGE, 400 ML 7100261679

Riepilogo info tecniche

Colorebeige
Capacità400 ml

Dettagli del prodotto : ADESIVO EPOSSIDICO SCOTCH-WELD DP410, BEIGE, 400 ML 7100261679


Adesivo epossidico bicomponente con una buona stabilità sotto carichi statici e dinamici (vibrazioni e urti). Viscoplastico. vita utile più breve.
L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP410 è un adesivo bicomponente. È progettato per usi in cui sono richiesti tenacità, elevata resistenza e indurimento rapido. È un adesivo a presa rapida ed elevate prestazioni.

Punti di forza

Fornisce legami forti e resistenti grazie ad un'elevata resistenza al taglio e alla pelatura;Eccezionale resistenza e stabilità sotto carichi statici e dinamici;Buona resistenza ambientale;Facile miscelazione ed erogazione, legami rigidi, bassa viscosità, autolivellante.;vita utile di 10 minuti, manipolabile approssimativamente in 30 minuti

Applicazioni

Utilizzare quando sono necessari tenacità, elevata resistenza e polimerizzazione rapida, Applicazioni nel settore dei trasporti, come ferroviario e automobilistico

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebeige
Capacità400 ml
121,82 IVA esclusa
/ Unità
148,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità