550FC ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE NERO SACCHETTO 600 ML 7000061788
Adesivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:550600B
Rubix:999190300025210
Produttore:7000061788

Dettagli del prodotto : 550FC ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE NERO SACCHETTO 600 ML 7000061788
These products are cutting-edge, one-component formulas that require no mixing and no special application tools are required. These products form durable, elastic connections that last a long time and are ideal for: mounting panels, seals and penetrations in construction, concrete sealing, glass sealing and glazing and many other applications.
Adesivo sigillante poliuretanico monocomponente igroindurente 3M™ 550FC nero: pelle in ~60 min e indurimento rapido. Temp. di servizio -40°C/+90°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Capacità | 600 ml |
| Tempo di asciugatura | 60 min |
| Tipo di applicazione | sigillante adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente (moisture-curing) per incollaggio e sigillatura multi-superficie di substrati diversi (marine, transportation e construction). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione