DP8010 CARTUCCIA 490 ML BLU 7100036719

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8010

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:1131581
Rubix:999190300024014
Produttore:7100036719
EAN:00051115716010
DP8010 CARTUCCIA 490 ML BLU 7100036719

Riepilogo info tecniche

Coloreblu
Capacità490 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DP8010 CARTUCCIA 490 ML BLU 7100036719


Adesivo acrilico elastico bicomponente progettato per l'incollaggio di substrati a bassa energia superficiale (ad es. polipropilene, polietilene, TPE - elastomeri termoplastici).
L'adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 è un adesivo acrilico bicomponente appositamente formulato per incollare molte materie plastiche a bassa energia superficiale, inclusi molti gradi di polipropilene, polietilene ed elastomeri termoplastici senza una particolare preparazione della superficie.

Punti di forza

Crea legami forti su materie plastiche a bassa energia superficiale come poliolefine con una preparazione superficiale minima o assente;Resiste a molti prodotti chimici, acqua, umidità e corrosione;Progettato per incollare assemblaggi multimateriali come materie plastiche LSE, termoplastiche, compositi e metalli;Facile misceltazione ed erogazione, viscosità media, legami rigidi;Tempo aperto di 10 minuti, manipolabile approssimativamente in 2 ore

Applicazioni

Incolla materie plastiche a bassa energia superficiale come polipropilene, polietilene ed elastomeri termoplastici (TPE), Incolla plastiche e metalli, come nella produzione o riparazione di apparecchi, Incollaggio composito con resistenza agli urti

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Capacità490 ml
Tempo di asciugatura10 min
244,91 IVA esclusa
/ Unità
298,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità