ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8710NS, NERO, 7100233348
Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100233348
Rubix:999240416003788
Produttore:7100233348
EAN:00638060408667




Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8710NS, NERO, 7100233348
L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS è un adesivo acrilico strutturale bicomponente, tenacizzato, di colore nero, anti-colatura, non infiammabile, a basso odore.
Questo adesivo strutturale offre prestazioni migliorate all'interno della famiglia di adesivi acrilici altamente versatili e a basso odore di 3M. Mantiene la praticità degli adesivi acrilici con un indurimento rapido e una preparazione minima della superficie, offrendo al contempo maggiore resistenza agli urti e alle basse temperature, maggiore flessibilità e migliore profilo di rischio tossicologico. Non è corrosivo per l'acciaio e per altri substrati metallici attivi.
L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS è un adesivo acrilico strutturale bicomponente, di colore nero, anti-colatura, non infiammabile, a basso odore. Il tipo 8710 è una versione migliorata degli adesivi acrilici a basso odore di 3M, che offre una maggiore resistenza agli urti e alla pelatura, flessibilità, ottime prestazioni a basse temperature e sicurezza dei lavoratori.
Punti di forza
Basso odore, proprietà non infiammabili e basso profilo di rischio tossicologico per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto ai tipici adesivi acrilici;Aderisce a una varietà di substrati, inclusi metalli, superfici verniciate, plastiche e compositi, con preparazione minima della superficie, anche nel caso di superfici leggermente oleose;Prestazioni a bassa temperatura con resistenza strutturale fino a -40 ˚C;Resistenza agli urti e alla pelatura migliorata;Tempo di lavorabilità di 10 minuti e forza strutturale in 15 minuti;Contiene sfere distanziatrici da 250 micron per controllare lo spessore della linea di incollaggio
Applicazioni
Lavorazione dei metalli ad esempio per veicoli speciali, elettrodomestici, HVAC e articoli sportivi, Incollaggio di plastiche, compositi e verniciature a polvere su metallo, Applicazioni in cui è essenziale la resistenza a basse temperature, Ambienti di produzione in cui è di fondamentale importanza la sicurezza dei lavoratori in considerazione alla loro esposizione a odori, rischi tossicologici e sostanze infiammabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Capacità | 490 ml |
| Tempo di asciugatura | 10 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione