Riferimenti
3M:30NF NEUTRAL 5 GALLON DRUM
Rubix:999240416003792
Produttore:7000000917
EAN:50021200211824
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000000917
L'adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF crea un legame a fortissima tenuta resistente alle alte temperature con un tempo di fissaggio fino a 4 ore. Ideale per le applicazioni con laminato decorativo in cui sono preferibili qualità ignifughe e adesivi a base di acqua. Modellabile dopo l'applicazione e resistente al calore, è ignifugo quando è bagnato e può quindi contribuire a ridurre il rischio di incendio e a preservare la conformità alle norme in materia di assicurazioni per i produttori. Non è consigliato per la laminazione del cartongesso o per fissare superfici metalliche.
L'adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF è un adesivo ad alta tenuta con dispersione in acqua caratterizzato da elevata copertura, forza di fissaggio immediata, lunga durata e buona resistenza al calore. Il nostro adesivo fissa moltissime plastiche espanse, laminati plastici, legno, compensato, legno impiallacciato, intonaco e tela a se stessi o tra di loro.
Punti di forza
Fissa moltissime plastiche espanse, laminati plastici, legno, compensato, legno impiallacciato, intonaco e tela a se stessi o tra di loro;Crea un legame a fortissima tenuta resistente alle alte temperature con un tempo di fissaggio fino a 4 ore;L'adesivo può essere applicato a spruzzo, con un pennello o un rullo;Quando è bagnato, il prodotto ha proprietà ignifughe.
Applicazioni
Use to bond most foamed plastics; plastic laminate; wood; plywood; wood veneer and canvas
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Capacità | 18900 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
