ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE ISOLANTE ELETTRICO PER RESINATURE SCOTCH-WELD DP270, 48.5 ML 7100200493

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP270, Transparant

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100200493
Rubix:999250612003084
Produttore:7100200493
EAN:04054596677364
ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE ISOLANTE ELETTRICO PER RESINATURE SCOTCH-WELD DP270, 48.5 ML 7100200493
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Coloreincolore
Capacità50 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE ISOLANTE ELETTRICO PER RESINATURE SCOTCH-WELD DP270, 48.5 ML 7100200493


3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 270 is een stugge tweecomponentenlijm op basis van epoxy. Mengverhouding van 1:1, een verwerkingstijd van 70 minuten en verwerkingssterkte binnen ongeveer 3 uur.
3M™ Scotch-Weld™ 270 è un adesivo isolante epossidico a bassa viscosità per una maggiore facilità di erogazione e isolamento. Non corrode il rame, non è esotermico ed è molto fluido. Adatto all'isolamento e al fissaggio di componenti elettronici ed elett

Punti di forza


• Compatibile con ugello Material ID 7000043674
• Durata di operatività di 70 minuti
• Non corrosivo per il rame
• Conforme ai test di infiammabilità UL94 HB
• ELIMINARE

Applicazioni

Lavorazione dei metalli - Lavorazione del legno - Segnaletica - Veicolo speciale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio929,5 g
Coloreincolore
Capacità50 ml
Tempo di asciugatura2880 min
100 mm
130 mm
21,70 IVA esclusa
/ Unità
26,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione