ADESIVO ACRILICO FLESSIBILE SCOTCH-WELD DP8610NS, NERO, 490 7100232802
Adesivo acrilico flessibile 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100232802
Rubix:999240416003790
Produttore:7100232802
EAN:00638060408377




Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO ACRILICO FLESSIBILE SCOTCH-WELD DP8610NS, NERO, 490 7100232802
L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ flessibile DP8610NS è un adesivo acrilico bicomponente, a basso odore, di colore nero e anti-colatura.
Questo esclusivo adesivo a elevata resistenza strutturale combina la rapida polimerizzazione con la preparazione minima de
L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ flessibile DP8610NS è un adesivo acrilico bicomponente, a basso odore, di colore nero e anti-colatura. Questo adesivo acrilico ad elevato allungamento e buona resistenza strutturale è ideale per l'incollaggio di materiali diversi, per applicazioni di pannelli sottili in cui la marcatura della linea di incollaggio è un problema o per qualsiasi altra applicazione in cui è necessario un legame flessibile.
Punti di forza
Adesivo strutturale altamente flessibile con allungamento superiore al 200%;Riduce al minimo la marcatura in corrispondenza della linea di incollaggio e il ritiro durante la polimerizzazione per consentire l'uso di pannelli più sottili;Riduce le sollecitazioni causate da coefficienti diversi di espansione termica;Classificazione come "non infiammabile" e formulazione a basso livello di odore per migliorare l'ambiente di lavoro;Aderisce a una varietà di substrati, con preparazione minima della superficie, anche nel caso di superfici leggermente oleose;Tempo di lavorabilità di 10 minuti, tempo di manipolazione in 18 minuti
Applicazioni
Incollaggio di materiali diversi, Applicazioni di pannelli sottili in cui la marcatura della linea di incollaggio è un problema, Applicazioni che richiedono elasticità e allungamento elevati, Trasporti, ferrovie, segnaletica e assemblaggio di pannelli architettonici, Ambienti di produzione in cui è di fondamentale importanza la sicurezza sul lavoro in considerazione all'esposizione a odori, rischi tossicologici e sostanze infiammabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Capacità | 490 ml |
| Tempo di asciugatura | 10 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione