SPRAY 90 ADESIVO AD ELEVATE PRESTAZIONI CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE IN ALTEZZA 500 ML 7000116790

Adesivo spray a elevata tenuta 3M™ 90

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000116790
Rubix:999190300023532
Produttore:7000116790
EAN:05900422098553
SPRAY 90 ADESIVO AD ELEVATE PRESTAZIONI CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE IN ALTEZZA 500 ML 7000116790
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloreincolore
Capacità500 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPRAY 90 ADESIVO AD ELEVATE PRESTAZIONI CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE IN ALTEZZA 500 ML 7000116790


Un adesivo versatile ad asciugatura rapida che forma legami estremamente forti su una vasta gamma di materiali come metalli, legno, HPL, gomma, moquette e pavimenti.
L'adesivo spray 3M™ 90 Hi-Strength è un adesivo versatile ad asciugatura rapida che forma legami estremamente forti su una vasta gamma di materiali come metallo, legno, HPL, gomma, moquette e pavimenti.

Punti di forza

Adesività molto aggressiva per un'elevata presa iniziale e un tempo aperto sufficiente per posizionare correttamente i materiali;Crea linee adesive morbide e non increspanti per un aspetto pulito;Resistenza alle alte temperature e all'umidità;Spruzzo a banda regolabile per maggiore controllo e minimo spreco;Le applicazioni tipiche includono mobili, allestimenti espositivi, mostre, pavimenti per veicoli speciali e fabbricazione di controsoffitti

Applicazioni

Attacca polietilene, polipropilene a legno, metallo e altro ancora || Incollaggio di laminati decorativi su tavoli, mobili e scaffalature || Fissaggio di isolamento in fibra di vetro e profili per spigoli in cartongesso || Incollaggio di pedane a scrivanie || Applicazione di lettere in plastica su legno || Progetti di manutenzione generale e riparazione || Incollaggio di film sottili, pellicole e tessuti
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio483,5 g
Coloreincolore
Capacità500 ml
Temperatura minima-30 °C
Tempo di asciugatura1 min
Tipo di applicazionesprühauftrag auf eine oder beide oberflächen
20,00 IVA esclusa
/ Unità
24,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore