2065586-ADESIVO STRUTTURALE MONOCOMPONENTE TISSOTROPICO EA 9514 - 300 ML

LOCTITE EA 9514

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:EA 9514
Rubix:160000000545805
Produttore:2065586
EAN:5010266368764
2065586-ADESIVO STRUTTURALE MONOCOMPONENTE TISSOTROPICO EA 9514 - 300 ML

Riepilogo info tecniche

Coloregrigio
Capacità300 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2065586-ADESIVO STRUTTURALE MONOCOMPONENTE TISSOTROPICO EA 9514 - 300 ML


LOCTITE EA 9514 è un adesivo epossidico strutturale monocomponente ad alte prestazioni per applicazioni che richiedono resistenza agli urti come l'incollaggio di filtri e magneti. Il prodotto è indicato per il riempimento di giochi e resiste a temperature di esercizio di +200°C. Ha un'elevata resistenza a taglio e pelatura oltre a una buona resistenza chimica. Polimerizzabile ad induzione

Punti di forza

Elevata resistenza a taglio e pelatura
Elevata resistenza alla temperatura


Resistente agli urti
Polimerizzabile ad induzione

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Capacità300 ml
Tempo di asciugatura60 min
62,17 IVA esclusa
/ Unità
75,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore