S/W 847 ADESIVO NITRILICO AD ELEVATE PRESTAZIONI, PER METALLI E GOMME, PENNELLABILE O SPATOLABILE CO 7000079818
Adesivo nitrilico per gomma e guarnizioni ad alte prestazioni 3M™ 847 Marrone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:847150
Rubix:999191000094537
Produttore:7000079818

Documenti
Dettagli del prodotto : S/W 847 ADESIVO NITRILICO AD ELEVATE PRESTAZIONI, PER METALLI E GOMME, PENNELLABILE O SPATOLABILE CO 7000079818
Adesivo a base solvente ad elevate prestazioni, progettato per l'incollaggio della maggior parte dei materiali in gomma e di guarnizioni.
L'adesivo nitrilico 3M™ 847 ad alte prestazioni è un adesivo versatile, a base solvente, con viscosità relativamente bassa per una facile applicazione. Offre una buona resistenza sia all'olio che al calore ed è comunemente usato per incollare la maggior parte dei materiali in gomma e di guarnizioni.
Punti di forza
Adesivo ad alte prestazioni destinato all'adesione di guarnizioni;Aderisce a gomma nitrilica, neoprene, SBR, butile, pelle, vinile e gomme varie;Eccellente resistenza ai carburanti, petrolio e acqua;Resiste al calore e all'umidità, offrendo buone prestazioni con temperature fino a 300 °F/148 °C;Intervallo di tempo aperto di incollaggio fino a 15 minuti
Applicazioni
Incollaggio di guarnizioni || Incollaggio di tubazioni, serbatoi di carburante e pannelli esposti all'olio || Incollaggio di gomma a vari substrati || Riparazione di gomme || Riparazione della pelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | castano |
|---|---|
| Capacità | 150 ml |
| Temperatura minima | 18 °C |
| Tempo di asciugatura | 15 min |
| Tipo di applicazione | pennello/riempimento a flusso o spruzzo: applicare un velo sottile e uniforme su una o entrambe le superfici; su superfici non porose lasciare asciugare fino a quando l’adesivo è appiccicoso (tacky) e unire con pressione. su superfici porose può essere necessario applicare più di una mano. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione