88120-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE A POLIMERIZZAZIONE ANAEROBICA 620 - 50 ML

LOCTITE 620

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:620
Rubix:999220125014692
Produttore:88120
EAN:5010266169910
88120-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE A POLIMERIZZAZIONE ANAEROBICA 620 - 50 ML
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Capacità50 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 88120-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE A POLIMERIZZAZIONE ANAEROBICA 620 - 50 ML


LOCTITE 620 è un bloccante ideato per l'incollaggio dei componenti di raccordo cilindrici. Il prodotto polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche combacianti in assenza d'aria e impedisce l'allentamento e le perdite causati da urti violenti e vibrazioni. Tra le applicazioni classiche rientrano il posizionamento dei perni negli assemblaggi dei radiatori, dei manicotti e delle boccole nei corpi pompa e dei cuscinetti nei cambi automobilistici. Particolarmente indicato per le applicazioni che richiedono una resistenza a temperature fino ai 200 °C.

Punti di forza

Ideale per bloccare i perni nei gruppi radianti, i manicotti negli alloggiamenti di pompe e i cuscinetti di trasmissioni automatiche
Elevata resistenza termica
Certificato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0622

Applicazioni

Retaining Compound - high strength. High temperature resistance.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)238x201x227 mm
Coloreverde
Capacità50 ml
Temperatura minima-55 °C
Tempo di asciugatura60 min
Codice doganale35061000
40,81 IVA esclusa
/ Unità
49,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore