SCOTCHCAST KIT 92 NB-A7 GIUNTI DI BASSA TENSIONE IN LINEA 1KV 7000035344
Serie 3M™ Scotchcast™ Kit di giunzioni in resina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:92007
Rubix:999190300024605
Produttore:7000035344
EAN:08021684712197

Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCHCAST KIT 92 NB-A7 GIUNTI DI BASSA TENSIONE IN LINEA 1KV 7000035344
Il modello RoHS 3M™ Scotchcast™ è conforme al kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 240 mm2.
Il design del kit serie 92-NBA consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dalla completa trasparenza del contenitore del kit.
La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.
3M™ Scotchcast™ Kit 92-NB A7 con resina Scotchcast™ 40 poliuretanica a stato finale solido con ugello e nuovo guscio per giunzioni dritte di cavi di bassa tensione
Punti di forza
Giunzione con spugne sigillanti adatta per applicazioni fino a 1 KV
Offre risparmi in termini di tempo e costi grazie alla configurazione ultra rapida
Resina poliuretanica idrofobica
Installazione rapida e pulita, grazie al beccuccio integrato
Offre risparmi in termini di tempo e costi grazie alla configurazione ultra rapida
Resina poliuretanica idrofobica
Installazione rapida e pulita, grazie al beccuccio integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Capacità | 6600 ml |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Tempo di asciugatura | 39 min |
| Tipo di applicazione | giunto in linea (straight joint) per cavi di bassa tensione non schermati (fino a 0,6/1 (1,2) kv; applicazione fino a 1 kv) con isolamento elettrico e protezione meccanica. idoneo per installazione in interni/esterni, in posa interrata e anche in applicazioni sommerse. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 533,24 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 650,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione