PZ-SIGILLANTE ADESIVO A POLIMERIZZAZIONE RAPIDA PER IL SETTORE MARINE 4200FC NERO, 310 ML 7000079890

Sigillante adesivo per il settore Marine 3M™ 4200FC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:M06564
Rubix:999190400009330
Produttore:7000079890
PZ-SIGILLANTE ADESIVO A POLIMERIZZAZIONE RAPIDA PER IL SETTORE MARINE 4200FC NERO, 310 ML 7000079890

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Capacità310 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PZ-SIGILLANTE ADESIVO A POLIMERIZZAZIONE RAPIDA PER IL SETTORE MARINE 4200FC NERO, 310 ML 7000079890


Il sigillante adesivo a polimerizzazione rapida per il settore marino 3M™ 4200FC può essere usato per il fissaggio e la cianfrinatura di materiali diversi usati nelsettore nautico: cemento, legno, alluminio, numerosi metalli verniciati, poliestere, vetro e così via.Poliuretano a polimerizzazione rapida formulato per permettere il disassemblaggio delle partiIl 3M 4200FC ha all'incirca metà della resistenza del 3M 5200Sigilla e fissa una vasta gamma di substratiFormula anti-colatura per le applicazioni di sigillatura verticale
Il sigillante adesivo a polimerizzazione rapida per il settore nautico 3M™ 4200FC è un poliuretano universale monocomponente che reagisce chimicamente con l'umidità per offrire un legame flessibile con una buona adesione alla maggior parte dei materiali

Punti di forza

Forma una sigillatura flessibile sulla maggior parte dei materiali;Certificato e conforme alla direttiva Marine Equipment (MED 96/98/EC) (il certificato attuale è valido fino al 6 marzo 2017);Utilizzabile sopra o sotto la linea di galleggiamento;Permette una sigillatura stagna

Applicazioni

Shipping

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Capacità310 ml
Temperatura minima4 °C
Tempo di asciugatura1440 min
Tipo di applicazionemanuelle oder druckabdichtung
€ 11,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione