ARTICOLO 7000046346
Adesivo neoprenico ad alte prestazioni per gomma e guarnizioni 3M™ 2141
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000046346
Rubix:999250612003046
Produttore:7000046346
EAN:0021200202421

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000046346
Si usa per fissare la gomma e i materiali delle guarnizioni. È utile anche per fissare tessuto e pelle a metallo, legno e molte superfici plastiche. Ha un'ottima resistenza all'acqua e può essere applicato con un pennello.
L'adesivo neoprenico per gomma e guarnizioni 3M™ 2141 è un adesivo giallo paglierino molto resistente a base di gomma sintetica con solventi applicabile con pennello
Punti di forza
Universale, con un'ottima resistenza ad acqua, grasso e olio;Adesivo molto resistente con un tempo di adesione lungo;Fissa varie gomme, inclusi neoprene e butile, alla maggior parte dei substrati
Applicazioni
Use to bond various rubbers, including neoprene and butyls to most substrates
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1054 g |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Capacità | 900 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione